FESTO VERZ.EENH MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-A8-WPE-B 8130950
Service-eenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-A8-WPE-B
Rubix:A0368856
Fabrikant:8130950
EAN:4052568609269




Documenten
Productdetails : FESTO VERZ.EENH MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-A8-WPE-B 8130950
Met zijn grote productassortiment, zeer effectieve componenten en een ruime keuze aan functies biedt de MS serie van Festo een compleet concept voor persluchtvoorbereiding. Ze is geschikt voor zowel eenvoudige standaardtoepassingen als toepassingsspecifieke oplossingen met zeer hoge kwaliteitseisen. Verkrijgbaar als losse componenten, voorgemonteerde combinaties uit voorraad, toepassingsspecifieke combinaties of complete turnkey-oplossingen. De vijf maten in de MS-serie bereiken maximale debieten met minimale benodigde ruimte.
Sterke punten
Geïntegreerde sensoren
Veiligheidsfuncties
Energie besparen
Veiligheidsfuncties
Energie besparen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1700 l/min |
| Bouwmaat | 4 |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,29 excl. BTW
/ stuk
€ 116,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen