FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-3/4-D-7-O-MAXI-A 192648

Combi Verzorgingseenheid FRC-3/4-D-7-O

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FRC-3/4-D-7-O-MAXI-A
Rubix:05092174
Fabrikant:192648
EAN:4052568152895
FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-3/4-D-7-O-MAXI-A 192648

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-3/4-D-7-O-MAXI-A 192648


Verzorgingseenheid FRC-3/4-D-7-O-MAXI-A Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, maximale uitgangsdruk 7 bar, 40 µm filter, met metalen beschermmantel. Met automatische condensaataftap. Zonder manometer. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2552,5 g
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Volumestroom8500 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
695,37 excl. BTW
/ stuk
841,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen