FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS-Z 529177

Filterreduceer MS6-LFR-1/2-D6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS-Z
Rubix:05120136
Fabrikant:529177
EAN:4052568163617
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS-Z 529177

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS-Z 529177


filterregelventiel MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS-Z Maximale uitgangsdruk 7 bar, 5 µm-filter, met manometer, vergrendelbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van rechts naar links. Grootte=6, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=(* Draaiknop met vergrendeling, * met toebehoren, sluitbaar), Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1105 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Minimale bedrijfsdruk0,8 bar
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Materiaalgegoten aluminium
Volumestroom5600 l/min
Filterfijnheid5 µm
Aansluiting 1g1/2
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 77,95 excl. BTW
/ stuk
€ 94,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen