FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/2-D-7-O-MIDI 192635

Combi Verzorgingseenheid FRC-1/2-D-7

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FRC-1/2-D-7-O-MIDI
Rubix:05092027
Fabrikant:192635
EAN:4052568152765
FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/2-D-7-O-MIDI 192635

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/2-D-7-O-MIDI 192635


Verzorgingseenheid FRC-1/2-D-7-O-MIDI Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, maximale uitgangsdruk 7 bar, 40 µm filter, met metalen beschermmantel. Met manuele condensaataftap. Zonder manometer. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1830 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Volumestroom2800 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 270,59 excl. BTW
/ stuk
€ 327,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen