FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-3/4-D-MAXI-KE-A 185838
Combi Verzorgingseenheid FRC-3/4-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:FRC-3/4-D-MAXI-KE-A
Rubix:05092196
Fabrikant:185838
EAN:4052568145965

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-3/4-D-MAXI-KE-A 185838
Verzorgingseenheden (combinatie) FRC-3/4-D-MAXI-KE-A bestaande uit filterregelventiel, olienevelaar, inschakelventiel met magneetspoel 24 V DC zonder contactdoos en drukopbouwventiel, met bevestigingsbeugels. Met automatische condensaataftap en metalen beschermmantel. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4002,5 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
| Volumestroom | 3800 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.178,93 excl. BTW
/ stuk
€ 1.426,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen