FESTO VERZORGINGSEENHEID MSB4-1/4:C3:J1-WP 8025354
Combi Verzorgingseenheid MSB4-1/4
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MSB4-1/4:C3:J1-WP
Rubix:05132742
Fabrikant:8025354
EAN:4052568258573

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID MSB4-1/4:C3:J1-WP 8025354
Verzorgingseenheden (combinatie) MSB4-1/4:C3:J1-WP Grootte=4, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=(* Draaiknop met vergrendeling, * met toebehoren, sluitbaar), Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 596 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Volumestroom | 1700 l/min |
| Bouwmaat | 4 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,05 excl. BTW
/ stuk
€ 136,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden