FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1-D-MAXI 159633

Filterreduceer LFR-1-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-1-D-MAXI
Rubix:05103147
Fabrikant:159633
EAN:4052568006365
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1-D-MAXI 159633

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g1 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1-D-MAXI 159633


filterregelventiel LFR-1-D-MAXI met metalen beschermmantel en manometer. Met manuele condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)363x145x138 mm
Logistiek gewicht1688 g
Diameter schroefdraad (inch)g1 ''
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Materiaalgegoten zinkspuitgietwerk
Volumestroom10000 l/min
Bouwmaat252
Filterfijnheid40 µm
Aansluiting 1g1
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
396,80 excl. BTW
/ stuk
480,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden