FESTO VERZORGINGSEENHEID FRCS-1/4-D-7-O-MIDI 194893
Combi Verzorgingseenheid FRCS-1/2-D-7-O
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:FRCS-1/4-D-7-O-MIDI
Rubix:05092332
Fabrikant:194893
EAN:4052568156220

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRCS-1/4-D-7-O-MIDI 194893
Verzorgingseenheid FRCS-1/4-D-7-O-MIDI Combinatie filterdrukregelventiel-olienevelaar, D-reeks, met vergrendelbare regelkop Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met geïntegreerd slot, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Condensaataftap=manueel draaiend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2242 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Volumestroom | 1700 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes