FESTO VERZ.EENH MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-VC-AG-MPA-WPE-B 8098380

Service-eenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-VC-AG-MPA-WPE-B
Rubix:A0368866
Fabrikant:8098380
EAN:4052568609184
FESTO VERZ.EENH MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-VC-AG-MPA-WPE-B 8098380

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZ.EENH MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-VC-AG-MPA-WPE-B 8098380


Met zijn grote productassortiment, zeer effectieve componenten en een ruime keuze aan functies biedt de MS serie van Festo een compleet concept voor persluchtvoorbereiding. Ze is geschikt voor zowel eenvoudige standaardtoepassingen als toepassingsspecifieke oplossingen met zeer hoge kwaliteitseisen. Verkrijgbaar als losse componenten, voorgemonteerde combinaties uit voorraad, toepassingsspecifieke combinaties of complete turnkey-oplossingen. De vijf maten in de MS-serie bereiken maximale debieten met minimale benodigde ruimte.

Sterke punten

Geïntegreerde sensoren
Veiligheidsfuncties
Energie besparen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1700 l/min
Bouwmaat4
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur50 °C
€ 125,12 excl. BTW
/ stuk
€ 151,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen