FESTO VERZORGINGSEENHEID FRCS-1/8-D-7-MINI 194856
Combi Verzorgingseenheid FRCS-1/4-D-7
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:FRCS-1/8-D-7-MINI
Rubix:05092368
Fabrikant:194856
EAN:4052568155858

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRCS-1/8-D-7-MINI 194856
Verzorgingseenheid FRCS-1/8-D-7-MINI Combinatie filterdrukregelventiel-olienevelaar, D-reeks, met vergrendelbare regelkop Grootte=Mini, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met geïntegreerd slot, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Condensaataftap=manueel draaiend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 950 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
| Volumestroom | 800 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes