Referenties
Festo:FRC-3/4-D-MIDI-A-NPT
Rubix:A0836336
Fabrikant:173869
EAN:4052568315399

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-3/4-D-MIDI-A-NPT 173869
FRC-3/4-D-MIDI-A-NPT VERZORGINGSEENH
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Materiaal | die-cast zinc; pc (bowl) |
| Volumestroom | 2600 l/min |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Aansluiting 1 | 3/4 npt |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Afvoertype | volledig automatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 350,01 excl. BTW
/ stuk
€ 423,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen