FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/2-D-DI-MAXI-KB 192441

Combi Verzorgingseenheid LFR-1/2-D-DI

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-1/2-D-DI-MAXI-KB
Rubix:05092838
Fabrikant:192441
EAN:4052568151775
FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/2-D-DI-MAXI-KB 192441

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/2-D-DI-MAXI-KB 192441


Verzorgingseenheden (combinatie) LFR-1/2-D-DI-MAXI-KB bestaande uit manueel bediend ventiel, filterregelventiel en aftakkingsmodule, met bevestigingbeugels. Met manuele condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3175,5 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Volumestroom5400 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 625,89 excl. BTW
/ stuk
€ 757,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen