MECALINE FILTER REDUCEER MET OLIENEVELAAR 1/2 - 860284

Combinatie filter-reduceertoestel met olienevelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:860284
Rubix:06850192
EAN:3660338152313
MECALINE FILTER REDUCEER MET OLIENEVELAAR 1/2 - 860284

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE FILTER REDUCEER MET OLIENEVELAAR 1/2 - 860284


Materiaal : Behuizing van polymeer
Filtratie: 20 micron
Temperatuur: - 10 tot 50°C (10 bar)
Ingangsdruk: 0 tot 15 bar
Uitgangsdruk : 0 tot 8 bar
Flow : 1650 Nl/min (bij 6 bar)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Materiaalbehuizing van polymeer
Volumestroom2500 l/min
Filterfijnheid20 µm
Aansluiting 11/2
179,91 excl. BTW
/ stuk
217,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen