FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/2-D-7-O-MAXI 192637
Combi Verzorgingseenheid FRC-1/2-D-7
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:FRC-1/2-D-7-O-MAXI
Rubix:05092025
Fabrikant:192637
EAN:4052568152789

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/2-D-7-O-MAXI 192637
Verzorgingseenheid FRC-1/2-D-7-O-MAXI Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, maximale uitgangsdruk 7 bar, 40 µm filter, met metalen beschermmantel. Met manuele condensaataftap. Zonder manometer. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Condensaataftap=manueel draaiend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2335 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Volumestroom | 7700 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 618,88 excl. BTW
/ stuk
€ 748,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen