FESTO ENERGIE-MODULE MSE6-E2M-5000-FB13-AGD 2465321

Combi Verzorgingseenheid MSE6-E2M

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MSE6-E2M-5000-FB13-AGD
Rubix:05132450
Fabrikant:2465321
EAN:4052568254339
FESTO ENERGIE-MODULE MSE6-E2M-5000-FB13-AGD 2465321

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ENERGIE-MODULE MSE6-E2M-5000-FB13-AGD 2465321


Verzorgingseenheden (combinatie) MSE6-E2M-5000-FB13-AGD Grootte=6, Reeks=MSE, Inbouwpositie=horizontaal +/- 5°, Ventielfunctie=2/2 open monostabiel, Werkdruk=4 - 10 bar
Maintenance unit combination

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4331 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Volumestroom5000 l/min
Bouwmaat6
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 2.409,74 excl. BTW
/ stuk
€ 2.915,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen