FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-3/8-D-MIDI-KG 185785

Combi Verzorgingseenheid LFR-3/8-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-3/8-D-MIDI-KG
Rubix:05093049
Fabrikant:185785
EAN:4052568145446
FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-3/8-D-MIDI-KG 185785

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-3/8-D-MIDI-KG 185785


Verzorgingseenheden (combinatie) LFR-3/8-D-MIDI-KG bestaande uit manueel bediend ventiel, filterregelventiel, inschakelventiel met magneetspoel 24 VDC zonder contactdoos, drukopbouwventiel en aftakkingsmodule met drukschakelaar zonder contactdoos, met bevestigingsbeugels. Met manuele condensaataftap. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)327x110x334 mm
Logistiek gewicht3333 g
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Volumestroom1680 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 992,84 excl. BTW
/ stuk
€ 1.201,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen