PFERD SLIJPBLADHOUDER COMBIDISC SBH 75 Z

COMBIDISC holder 75mm soft

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:42721753
Rubix:23085812
EAN:4007220266823
PFERD SLIJPBLADHOUDER COMBIDISC SBH 75 Z

Productdetails : PFERD SLIJPBLADHOUDER COMBIDISC SBH 75 Z


COMBIDISC® holder, Ø 75 mm

Application: For mounting COMBIDISC® sanding sheets, COMBIDISC® fleece discs and POLICLEAN® discs. Shaft Ø 6 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aangepaste tariefcode84661038
€ 34,07 excl. BTW
/ stuk
€ 41,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen