Referenties
3M:14736V
Rubix:23033930
Fabrikant:7100022172
EAN:00051111511688




Documenten
Productdetails : 3M ROLOC FINISHING 3 - 14736
3M Finesse-it Roloc-afwerkingsschijfkussen is gemaakt van zacht schuim voor een betere aanpasbaarheid dan standaard 3M Roloc-steunkussens. Het oppervlak van de 3M Hoo-kit is voorzien van paddestoelvormige haakjes die het polijstkussen stevig op zijn plaats houden. Dit steunkussen is uitsluitend bedoeld voor gebruik met roterende gereedschappen. De schuimrug zorgt voor een goede aanpasbaarheid
Sterke punten
•Maakt het mogelijk om 3M Hoo-kit polijstpads te gebruiken met de 3M Roloc-steunpad
Klittenbandsysteem zorgt voor snelle en gemakkelijke bevestiging en verwijdering van de pad
De samendrukbaarheid van het schuim zorgt voor een goede aanpasbaarheid
Roloc snelwisselsysteem zorgt voor snelle padwisseling voor meerstaps afwerkingsprocessen
Polijstpads worden apart verkocht
Klittenbandsysteem zorgt voor snelle en gemakkelijke bevestiging en verwijdering van de pad
De samendrukbaarheid van het schuim zorgt voor een goede aanpasbaarheid
Roloc snelwisselsysteem zorgt voor snelle padwisseling voor meerstaps afwerkingsprocessen
Polijstpads worden apart verkocht
Toepassingen
OEM Afwerking voorbereiding/reparatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Diameter | 76,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,56 excl. BTW
/ stuk
€ 18,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden