3M STEUNSCHIJF 125 MM X M14 HOOKIT - 09552

Perfect-It Hookit Steunschijf

Zie technische informatie

Referenties

3M:09552
Rubix:23205130
Fabrikant:7000038364
EAN:04001895572036
3M STEUNSCHIJF 125 MM X M14 HOOKIT - 09552

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M STEUNSCHIJF 125 MM X M14 HOOKIT - 09552


Het systeem biedt het voordeel van snelle wissels en biedt bovendien uitzonderlijke finishniveaus bij gebruik van moderne lakken. Dankzij het Hookit™ bevestigingssysteem kunt u rekenen op een snelle plaatsing, een snelle verwijdering en een nauwkeurige centrering van de compoundingpad of de polijstpad.
3M™ Perfect-It™ Back-up Pad allows for easy attachment, quick removal and accurate centering of compounding or polishing pads. We used our 3M™ Hookit™ attachment system for these pads to enhance convenience and boost productivity with quick change of abrasive discs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Gewicht verpakking186 g
Diameter125 mm
€ 256,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 310,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden