Referenties
Pferd Tools:SBH 50 M
Rubix:23085804
Fabrikant:42721502
EAN:4007220266809
Productdetails : PFERD SLIJPBLADHOUDER COMBIDISC SBH 50 M
Adapter De stang van de schuurpadhouder kan door een geschikte adapter worden vervangen. De beugel kan dan direct worden aangesloten op de ingang van de gereedschapsaandrijving. De volgende adapters zijn beschikbaar: AF 141/4, EAN (4007220302026) binnenschroefdraad M14, buitenschroefdraad 1/420 UNC. Geschikt voor machines met M14-pen. SPV20 CD 1/420 UNC, (EAN 4007220333167) binnenschroefdraad 1/420 UNC, buitenschroefdraad 1/420 UNC. Geschikt voor machines met 1/420 UNC-pen, bijvoorbeeld voor PW 3/120 DH. Orderaanduiding: Voor meer informatie en bestelreferenties voor adapters, raadpleeg catalogus 209. Verklaring van afkortingen: S = Ø stam L = lengte stam Kleurcode van de schuurpadhouders: W (zacht) = grijs M (medium) = blauw H (hard) = rood
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 84661038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,97 excl. BTW
/ stuk
€ 30,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden