3M ROLOC STEUNSCHIJF MEDIUM 38MM - 45099

Schijfpad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:45099
Rubix:23034297
Fabrikant:7000045280
EAN:00051144450992
3M ROLOC STEUNSCHIJF MEDIUM 38MM - 45099

Technische samenvatting

Diameter38,1 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M ROLOC STEUNSCHIJF MEDIUM 38MM - 45099


3M™ Roloc™ schijfpad optimaliseert de prestaties van onze Roloc™-schijven en borstelschijven door het juiste ondersteuningssysteem en een veilige bevestiging voor slijptoepassingen te bieden. Bovendien bespaart het tijd doordat de randen van de schijf niet meer op de schijfpad hoeven te worden uitgelijnd: de schroef lijnt de schijf uit, waardoor schijfwisselingen snel en eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. De benodigde hardheid is afhankelijk van de taak – kies een hogere dichtheid voor agressievere toepassingen en een lagere, flexibelere dichtheid voor minder agressieve toepassingen – en is ook afhankelijk van de werkstijl van de gebruiker. We hebben deze schijfpads ontworpen voor gebruik met elke boormachine, schijfschuurmachine, haakse slijper of roterende schuurmachine. Het maximale toerental wordt bepaald door de grootte en stevigheid van de schijf en de schijfpad. Onze 3M™ Roloc™ schijfpad is beschikbaar voor gebruik met de volgende Roloc-bevestigingssystemen: TR, TP en TS. Kies schijven met het bevestigingsontwerp dat voor uw systeem is gemaakt.

Sterke punten

•Schijfpad zorgt voor een stevige bevestiging van elk 3M™ Roloc™-schijf- of borstelproduct|| Schijfpad zorgt voor een stevige bevestiging van elk 3M™ Roloc™-schijf- of borstelproduct
Pads zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en hardheidsgraden om te voldoen aan de eisen van veel verschillende slijptoepassingen|| Pads zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en hardheidsgraden om te voldoen aan de eisen van veel verschillende slijptoepassingen
De schijf is snel en eenvoudig te bevestigen, waardoor de productiviteit toeneemt|| De schijf is snel en eenvoudig te bevestigen, waardoor de productiviteit toeneemt
Het veelzijdige systeem werkt met boormachines, schijfschuurmachines, haakse slijpmachines en roterende schuurmachines|| Het veelzijdige systeem werkt met boormachines, schijfschuurmachines, haakse slijpmachines en roterende schuurmachines

Toepassingen

Slijpen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Diameter38,1 mm
20,24 excl. BTW
/ stuk
24,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden