Referenties
Makita:DHR243RTJW
Rubix:19116747
EAN:0088381876186

Productdetails : MAKITA COMBIHAMER 18V DHR243RTJW
Lichte en compacte machine met drie functies: boren, hamerboren en breken (licht). In combinatie met de stofafzuiging is de maximale boorlengte inclusief SDS-PLUS aansluiting 160 mm. Dit maakt het de ideale combihamer voor gaten tot 14 mm, maar kan tot 24 mm in beton. De combihamer is uitgerust met twee verwisselbare boorkoppen: een SDS-PLUS en snelspanboorkop.
Sterke punten
- Lichte en compacte machine met drie functies: boren, hamerboren en breken (licht).
- In combinatie met de stofafzuiging is de maximale boorlengte inclusief SDS-PLUS aansluiting 160 mm.
- Ideale combihamer voor gaten tot 14 mm, maar kan tot 24 mm in beton.
- TNO gecertificeerd voor stofvrij werken.
- Hoge productiviteit door gebruik van een energie efficiënte borstelloze motor.
- Uitgerust met twee verwisselbare boorkoppen: een SDS-PLUS en snelspanboorkop.
- Duurzame machine door beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading van de accu.
- Door de ergonomie van de machine is het gemakkelijk en prettig boren in zowel plafond, vloer als in de muur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 950 rpm |
| Boorcapaciteit metaal | 13 mm |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Boorcapaciteit hout | 27 mm |
| Batterijcapaciteit | 5 Ah |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 600,43 excl. BTW
/ stuk
€ 726,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
