MAKITA ACCU KLOPBOORSCHROEVENDRAAIER 18V HP332DZJ
12 V Max Klopboor-/schroefmachine
Zie technische informatieReferenties
Makita:HP332DZJ
Rubix:19116612
Fabrikant:HP332DZJ
EAN:0088381816557

Productdetails : MAKITA ACCU KLOPBOORSCHROEVENDRAAIER 18V HP332DZJ
Praktische topmachine voor fijne, kleine bewerkingen. Zeer compacte machine, schroeft snel en constant in zijn toerental. 3 functies: schroeven, boren en klopboren. Uitgerust met een kwalitatief hoogwaardige koolborstelloze motor voor indrukwekkende prestaties. Uitgerust met 2 versnellingen: geschikt voor diverse boren en te boren diameters. Hoog werkcomfort door ergonomisch ontwerp en softgrip.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 12 V |
| Boorcapaciteit staal | 10 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1500 rpm |
| Boorcapaciteit metaal | 10 mm |
| Boorkopcapaciteit | 10 mm |
| Boorcapaciteit hout | 28 mm |
| Maximaal koppel | 35 N.m |
| Batterijcapaciteit | 2 Ah |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,65 excl. BTW
/ stuk
€ 170,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
