Referenties
Metabo:600742000
Rubix:A0207212
Fabrikant:600742000
EAN:4061792201415

Productdetails : METABO KLOPBOORMACHINE SBE 650 600742000
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Stelwiel voor het instellen van het toerental
Rechts- en linksdraaiend
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Met:
Tandkransboorhouders, Boorhoudersleutels, Extra handgreep, Boordieptegeleider
Stelwiel voor het instellen van het toerental
Rechts- en linksdraaiend
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Met:
Tandkransboorhouders, Boorhoudersleutels, Extra handgreep, Boordieptegeleider
Sterke punten
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal|Stelwiel voor het instellen van het toerental|Rechts- en linksdraaiend|Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Vermogen | 650 W |
| Boorcapaciteit hout | 30 mm |
| Maximaal koppel | 10 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,00 excl. BTW
/ stuk
€ 107,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen