FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-3/8-D6-CRM-AS 529216

Filterreduceer MS6-LFR-3/8-D6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LFR-3/8-D6-CRM-AS
Rubix:05120214
Fabrikant:529216
EAN:4052568163839
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-3/8-D6-CRM-AS 529216

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-3/8-D6-CRM-AS 529216


filterregelventiel MS6-LFR-3/8-D6-CRM-AS Maximale uitgangsdruk 7 bar, 5 µm-filter, met manometer, vergrendelbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=6, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=(* Draaiknop met vergrendeling, * met toebehoren, sluitbaar), Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1053 g
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Minimale bedrijfsdruk0,8 bar
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Materiaalgegoten aluminium
Volumestroom5000 l/min
Bouwmaat6
Filterfijnheid5 µm
Aansluiting 13/8
Maximumtemperatuur60 °C
Afvoertypemanueel draaiend
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
77,95 excl. BTW
/ stuk
94,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen