STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL SPLINE 7/16 - 130ASP-14
Combinatiesleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:40582828
Rubix:10126474
EAN:4018754170920



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL SPLINE 7/16 - 130ASP-14
MS-33787, MIL-W-8982, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Sterke punten
•with spline-drive profile
MS-33787, MIL-W-8982
HPQ® high performance steel, chrome plated
MS-33787, MIL-W-8982
HPQ® high performance steel, chrome plated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x23x134 mm |
| Logistiek gewicht | 43 g |
| Opening | 14 |
| Lengte | 135 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,43 excl. BTW
/ stuk
€ 39,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
