Referenties
Stahlwille:41171111
Rubix:10127361
EAN:4018754239160



Productdetails : STAHLWILLE STEEKRINGRATELSLEUTEL 17-11
De compacte, robuuste en nauwkeurige OPEN RATCH 17 steekringratelsleutels van Stahlwille maken elke aandraaiklus eenvoudiger. Het doordachte ontwerp maakt ze onmisbaar in iedere werkplaats.
Kenmerken:
Deze ringratelsleutels combineren een open bek (steeksleutel) met een geïntegreerde ratel, wat zorgt voor een grote veelzijdigheid in gebruik. De ratelzijde, met 72 tanden en onder een hoek ten opzichte van de schacht geplaatst, maakt een herhalingshoek van slechts 5° mogelijk. De draairichting kan eenvoudig worden gewijzigd dankzij de ergonomische omkeerfunctie. Elke sleutel is uitgevoerd met een dubbel-T-profiel (IPN) voor extra weerstand en een laag gewicht. De kritieke belastingzones, met name tussen de kop en de schacht, zijn versterkt voor een langere levensduur. Tot slot zorgt de ROUNDFINISH afwerking voor een comfortabele, antislipgrip, zelfs met olieachtige handen.
Specificaties:
• Beschikbare maten: 8 mm t/m 24 mm
• Lengte: 144 mm (8 mm) t/m 296 mm (24 mm)
• Breedte van de gebogen kop: 17 mm t/m 48,5 mm
• Dikte van de gebogen kop: 4,7 mm t/m 11,0 mm
• Breedte van de ratelkop: 7,4 mm t/m 13,5 mm
• Hoek van de kop: 15°
• Aantal tanden van de ratel: 72
• Werkhoek: 5°
• Aantal kanten van de ring: 12-kant
• Buitendiameter van de ring: 18 mm t/m 45 mm
• Gewicht: 45 g t/m 425 g (afhankelijk van de maat)
• Materiaal: chroomlegeringsstaal
• Productie: warmgesmeed, gehard en getemperd
• Afwerking: verchroomd, roestbestendig
Merkinformatie:
Stahlwille werd opgericht in Wuppertal, Duitsland, en is wereldwijd een toonaangevende referentie op het gebied van professioneel precisiehandgereedschap. Met meer dan 160 jaar ervaring ontwerpt en produceert het merk innovatief gereedschap dat robuustheid, ergonomie en precisie combineert. Stahlwille zet in op een Europese productie van hoge kwaliteit en op technologische beheersing, wat het tot een betrouwbare speler maakt.
Kenmerken:
Deze ringratelsleutels combineren een open bek (steeksleutel) met een geïntegreerde ratel, wat zorgt voor een grote veelzijdigheid in gebruik. De ratelzijde, met 72 tanden en onder een hoek ten opzichte van de schacht geplaatst, maakt een herhalingshoek van slechts 5° mogelijk. De draairichting kan eenvoudig worden gewijzigd dankzij de ergonomische omkeerfunctie. Elke sleutel is uitgevoerd met een dubbel-T-profiel (IPN) voor extra weerstand en een laag gewicht. De kritieke belastingzones, met name tussen de kop en de schacht, zijn versterkt voor een langere levensduur. Tot slot zorgt de ROUNDFINISH afwerking voor een comfortabele, antislipgrip, zelfs met olieachtige handen.
Specificaties:
• Beschikbare maten: 8 mm t/m 24 mm
• Lengte: 144 mm (8 mm) t/m 296 mm (24 mm)
• Breedte van de gebogen kop: 17 mm t/m 48,5 mm
• Dikte van de gebogen kop: 4,7 mm t/m 11,0 mm
• Breedte van de ratelkop: 7,4 mm t/m 13,5 mm
• Hoek van de kop: 15°
• Aantal tanden van de ratel: 72
• Werkhoek: 5°
• Aantal kanten van de ring: 12-kant
• Buitendiameter van de ring: 18 mm t/m 45 mm
• Gewicht: 45 g t/m 425 g (afhankelijk van de maat)
• Materiaal: chroomlegeringsstaal
• Productie: warmgesmeed, gehard en getemperd
• Afwerking: verchroomd, roestbestendig
Merkinformatie:
Stahlwille werd opgericht in Wuppertal, Duitsland, en is wereldwijd een toonaangevende referentie op het gebied van professioneel precisiehandgereedschap. Met meer dan 160 jaar ervaring ontwerpt en produceert het merk innovatief gereedschap dat robuustheid, ergonomie en precisie combineert. Stahlwille zet in op een Europese productie van hoge kwaliteit en op technologische beheersing, wat het tot een betrouwbare speler maakt.
Sterke punten
• Geïntegreerde ratel met een werkhoek van slechts 5° voor hoge precisie in krappe ruimtes
• Versterkte constructie en dubbel-T-profiel voor lichtheid en mechanische sterkte
• Antislip ROUNDFINISH afwerking voor optimaal gebruikscomfort
• Versterkte constructie en dubbel-T-profiel voor lichtheid en mechanische sterkte
• Antislip ROUNDFINISH afwerking voor optimaal gebruikscomfort
Toepassingen
De OPEN RATCH 17 steekringratelsleutels zijn ideaal voor industrieel onderhoud, machinewerkzaamheden, mechanische operaties in werkplaatsen en op bouwplaatsen, evenals voor voertuigonderhoud. Dankzij het compacte en ergonomische ontwerp kan er efficiënt worden gewerkt in beperkte ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x23x165 mm |
| Logistiek gewicht | 73 g |
| Opening | 11 |
| Lengte | 165 mm |
| Type | ratelringsteeksleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,56 excl. BTW
/ stuk
€ 27,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
