MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 19MM 4932471512
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471512
Rubix:A0839099
Fabrikant:4932471512
EAN:4058546294113

Productdetails : MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 19MM 4932471512
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™ 19 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 19 mm |
| Lengte | 258 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 19 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,90 excl. BTW
/ stuk
€ 31,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
