Referenties
Facom:441.14
Rubix:A0607964
EAN:3662424111402

Productdetails : FACOM COMBINATIESLEUTEL OGV 14mm 441.14
- TECHNOLOGIE : Beter grip waardoor het slippen wordt uitgesteld en vastzittende, geoxideerde of afgeronde bouten kunnen worden vast- of losgedraaid
- ONTWERP : Sleutel 30% langer waardoor meer koppel kan worden toegepast
- ERGONOMIE : 6-punts oog dat maximale grip biedt op afgeronde bouten tot 80%
- COMFORT : I-profiel van het handvat zorgt voor comfort, lichtheid en robuustheid
- AFWERKING : Satijnchroom Uitstekende corrosieweerstand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 14 |
| Lengte | 223 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,43 excl. BTW
/ stuk
€ 11,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
