STAHLWILLE KRAAIEPOOTSTEEKSLEUTEL 3/8'' 540AHD-5/8

Kraaienpootsteeksleutel Heavy Duty 3/8''

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:02501036
Rubix:A0921401
EAN:4018754198085
STAHLWILLE KRAAIEPOOTSTEEKSLEUTEL 3/8'' 540AHD-5/8

Technische samenvatting

Opening5/8''
Lengte45 mm
Typekraaienvoet sleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE KRAAIEPOOTSTEEKSLEUTEL 3/8'' 540AHD-5/8


Voor zeer hoge belastingen, bijv. edelstaalverbindingen. Optimaal gebruik van de sleutelbek in combinatie met standaard ratels. verchroomd. Levering zonder ratel.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x34,8x45 mm
Logistiek gewicht79 g
Opening5/8''
Lengte45 mm
Typekraaienvoet sleutel
Afwerkingverchroomd
Diameter34,8 mm
€ 55,89 excl. BTW
/ stuk
€ 67,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen