Referenties
Facom:441.18
Rubix:A0607960
EAN:3662424111440

Productdetails : FACOM COMBINATIESLEUTEL OGV 18mm 441.18
- TECHNOLOGIE : Beter grip waardoor het slippen wordt uitgesteld en vastzittende, geoxideerde of afgeronde bouten kunnen worden vast- of losgedraaid
- ONTWERP : Sleutel 30% langer waardoor meer koppel kan worden toegepast
- ERGONOMIE : 6-punts oog dat maximale grip biedt op afgeronde bouten tot 80%
- COMFORT : I-profiel van het handvat zorgt voor comfort, lichtheid en robuustheid
- AFWERKING : Satijnchroom Uitstekende corrosieweerstand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 18 |
| Lengte | 139 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,65 excl. BTW
/ stuk
€ 15,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
