Referenties
Facom:59.21X23
Rubix:10108584
EAN:3148511139202



Productdetails : FACOM RINGSLEUTEL 59.21X23
59 - Metric straight polygon wrenches
- Straight polygon wrenches: The slender heads and short handle allows working in confined mechanical assemblies.
- 12-sided with OGV® profile for powerful tightening while protecting the nut.
- Metric dimensions: from 6 to 32 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
- Straight polygon wrenches: The slender heads and short handle allows working in confined mechanical assemblies.
- 12-sided with OGV® profile for powerful tightening while protecting the nut.
- Metric dimensions: from 6 to 32 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
A [mm]: 27X29B x B1 [mm]: 39,2 x 43,6E [mm]: 12,6Br [mm]: 285L [mm]: 315[g]: 270
Sterke punten
• Rechte ringsleutels: de korte uitvoering en de slanke afwerking van de ring maken het werken in moeilijk toegankelijke mechanische constructies mogelijk.• 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.• Metrische maten: van 6 tot 32 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 237 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 13x35x255 mm |
| Gewicht verpakking | 237 g |
| Opening | 21x23 |
| Lengte | 240 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,97 excl. BTW
/ stuk
€ 21,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen