GEDORE COMBINATIETANG EURO-MODEL 160MM 2C-GREEP- 8245-160 JC
Combinatietang - 8245 JC
Zie technische informatieReferenties
Gedore:8245-160 JC
Rubix:10014835
Fabrikant:6733070
EAN:4010886673300



Productdetails : GEDORE COMBINATIETANG EURO-MODEL 160MM 2C-GREEP- 8245-160 JC
• volgens DIN ISO 5746
• universeel model met slanke kop, speciaal geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
• inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62-64 HRC
• geschikt voor rond en vlak materiaal
• tbv middelharde draad 1,6 mm
• GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
• JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
• TL = staalgrijs, grepen met blauwe kunststof overtrokken
Combinatietang Euro-model 160 mm 2C-greep volgens DIN ISO 5746 universeel model met slanke kop, speciaal geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62-64 HRC geschikt voor rond en vlak materiaal tbv middelharde draad 1,6 mm GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen TL = staalgrijs, grepen met blauwe kunststof overtrokken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 218 g |
| Gewicht | 218 g |
| Lengte | 160 mm |
| Beklengte | 34 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,35 excl. BTW
/ stuk
€ 23,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden