KNIPEX KOMBINATIETANG LINEMAN'S 09 01 240

Lineman's-tang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:09 01 240
Rubix:10169090
EAN:4003773064992
KNIPEX KOMBINATIETANG LINEMAN'S 09 01 240
Technische samenvatting
Gewicht435 g
Lengte240 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX KOMBINATIETANG LINEMAN'S 09 01 240


Grote krachtoverbrenging voor krachtig knippen. 50 % krachtbesparing ten opzichte van traditionele kombitangen dankzij de verbeterde krachtoverbrenging. Massieve uitvoering voor hoogste belasting, universeel bruikbaar. Ergonomisch optimale handgrepen voor een perfecte grip en makkelijk werken. Bijzonder efficiënte kruislings vertande grijpzone in de bek – voor goed vastgrijpen en trekken. Extra grijpzone onder het scharnier voor krachtige wrikken en stevig dicht knijpen. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)240x55x17 mm
Logistiek gewicht435 g
Gewicht435 g
Lengte240 mm
Snijcapaciteit4,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,84 excl. BTW
/ stuk
47,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen