BAHCO COMBINATIETANG ERGO 200MM 2628 G-200

Combinatietang 2628

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:2628 G-200
Rubix:A0767404
EAN:7314150103539
BAHCO COMBINATIETANG ERGO 200MM 2628 G-200
Technische samenvatting
Gewicht300 g
Lengte200 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO COMBINATIETANG ERGO 200MM 2628 G-200


De Bahco 2628G combinatietang behoort tot het ERGO™-assortiment, ontwikkeld in samenwerking met eindgebruikers en ontworpen voor dagelijkse knip- en grijptoepassingen. De gefosfateerde afwerking en de terugstelveer met aan/uit-functie maken deze tang geschikt voor onderhoud en werkplaatsgebruik.

Kenmerken:
De Bahco 2628G combinatietang maakt het mogelijk om ronde en vlakke materialen eenvoudig vast te grijpen, ook in smalle zones, dankzij de geprofileerde kop. Het scharnier is direct achter de snijkanten geplaatst, wat het hefboomeffect verhoogt en de knipcapaciteit verbetert zonder het gebruik te verzwaren. De ERGO™-bimateriaalgrepen openen automatisch wanneer de veer is geactiveerd, wat repetitieve handelingen stabiliseert. Deze tang is voorzien van inductiegeharde snijkanten, geschikt voor het knippen van zowel zachte als harde kabels.

Specificaties:
• Beschikbare lengtes: 160 mm tot 200 mm
• Beklengte: 32 mm tot 39 mm
• Kopbreedte: 22 mm tot 27,9 mm
• Kopdikte: 9,8 mm tot 12 mm
• Lengte snijkant: 12 mm tot 16 mm
• Knipcapaciteit Fe+: 2,0 mm tot 3,0 mm
• Knipcapaciteit pianodraad: 1,8 mm tot 2,5 mm
• Gewicht: 190 g tot 300 g
• Materiaal: gelegeerd staal
• Afwerking: gefosfateerd met anticorrosiebehandeling
• Handgrepen: hard polypropyleen met soepel thermoplastisch oppervlak
• Mechanisme: gepatenteerde terugstelveer met aan/uit-functie
• Verpakking: industriële verpakking, niet individueel verpakt

Normen:
• ISO 5746: definieert de eisen en beproevingsmethoden voor combinatietangen en waarborgt functionele en veiligheidsgerelateerde eigenschappen

Sterke punten

• Verminderde knipkracht dankzij scharnierpositie dicht bij de snijkanten
• Stabiele grip op ronde en vlakke onderdelen via geprofileerde grijpvlakken
• Gepatenteerd veersysteem met inschakelbare automatische opening
• Inductiegeharde snijkanten geschikt voor harde materialen zoals verenstaal
• Knipcapaciteit duidelijk vermeld op de handgreep ter bescherming van het gereedschap

Toepassingen

De Bahco 2628G combinatietang wordt gebruikt voor het knippen van zachte en harde kabels en voor het vastgrijpen van onderdelen in werkplaatsen, onderhoudsomgevingen en bij interventies op locatie. De 2628G serie is geschikt voor repetitieve werkzaamheden waarbij automatische opening en ERGO™-ergonomie bijdragen aan verhoogd comfort en productiviteit. Typische toepassingen zijn onder meer: industriële elektrotechniek, mechanisch onderhoud, bekabeling in schakelkasten, slotenmakerij en assemblage in werkplaatsen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht300 g
Gewicht300 g
Lengte200 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,43 excl. BTW
/ stuk
33,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen