Referenties
Stanley:0-89-867
Rubix:10132479
EAN:3253560898670

Documenten
Productdetails : STANLEY COMBINATIETANGEN FATMAX 180 MM 0-89-867
Sterke punten
• Vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal
• 2 materialen handgreep
• Gelakt
• Conform de DIN-normen
• 2 materialen handgreep
• Gelakt
• Conform de DIN-normen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 20x75x235 mm |
| Gewicht verpakking | 250 g |
| Gewicht | 288 g |
| Lengte | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,27 excl. BTW
/ stuk
€ 22,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen





