SMC M12 (D) 4P PLUG 10M RJ ETHERNET EX9-AC100EN-PSRJ

Communicatiekabel

Zie technische informatie
Referenties
SMC:EX9-AC100EN-PSRJ
Rubix:A0728766
Fabrikant:EX9-AC100EN-PSRJ
EAN:3618036109009
SMC M12 (D) 4P PLUG 10M RJ ETHERNET EX9-AC100EN-PSRJ
Technische samenvatting
Typecommunicatiekabel
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC M12 (D) 4P PLUG 10M RJ ETHERNET EX9-AC100EN-PSRJ


De EX600 seriële interface biedt een volledig pakket diagnostische en programmeerbare parameters om aan de strengste eisen te voldoen. De EX600 biedt een uitstekende flexibiliteit, inclusief opties voor digitale invoer, digitale uitvoer en analoge invoereenheden. Met behulp van D-sub uitgangsblokken kunnen maximaal 9 D-sub verdeelblokken op afstand worden aangesloten op één EX600 communicatiemodule. Deze seriële interface is compatibel met kleppen van de series SV1000/2000/3000, VQC1000/2000/4000, S0700 en de nieuwe SY-serie. Beschikbare protocollen zijn onder andere PROFIBUS-DP®, DeviceNet™, CC-Link, Ethernet I/P™ en EtherCAT®, PROFINET, POWELINK en CC-Link IE Field™.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht465 g
Typecommunicatiekabel
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
136,14 excl. BTW
/ stuk
164,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen