Referenties
SMC:SV1000-50-4A-C4
Rubix:05271537
EAN:3618036204025

Productdetails : SMC MANIFOLD BLOCK ASSY SV1000-50-4A-C4
De SV-serie maakt gebruik van een multiconnector in plaats van de conventionele draden voor de interne bedrading van de verdeler. Door elk blok met een connector te verbinden, worden wijzigingen aan verdeelstations sterk vereenvoudigd. Cassettebasisverdelers bieden de ultieme flexibiliteit. Het gebruik van 34-polige connectoren maakt tot 16 stations met dubbele magneetventielen mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verdeelblok cassette |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,23 excl. BTW
/ stuk
€ 22,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen