FESTO REGELPLAAT VABF-S4-1-R3C2-C-10 540158
VABF Functioneel element volgens ISO 15407-2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABF-S4-1-R3C2-C-10
Rubix:05127906
Fabrikant:540158
EAN:4052568178413

Documenten
Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S4-1-R3C2-C-10 540158
reduceerplaat VABF-S4-1-R3C2-C-10 Voor ventieleilanden VTSA en VTSA-F, standaard poortpatroon volgens 15407-2, tot maximaal 10 bar. Breedte = 26 mm, Gebaseerd op de norm = ISO 15407-2, Bevestigingspositie = willekeurig, Bedieningsfunctie = (* Uitlaatdruk constant, * met secundaire uitlaat), Manometerselectie = mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | regelaarplaat |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,51 excl. BTW
/ stuk
€ 185,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen