FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-10-30-PA 4832296

Compacte actuator DPDM-Q

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-Q-10-30-PA
Rubix:05111975
Fabrikant:4832296
EAN:4052568292935
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-10-30-PA 4832296

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-10-30-PA 4832296


Compact – korter, lichter en direct op verschillende manieren te bevestigen. Constante demping, met niet-draaibare of doorlopende zuigerstang, enkel- of dubbelwerkend: precies zoals u het nodig hebt.
Compacte cilinder DPDM-Q

Sterke punten

Bevestiging met doorlopende gaten en binnenschroefdraad
Compacte constructie
Verschillende zuigerstangvarianten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Maximale bedrijfsdruk8 bar
€ 61,08 excl. BTW
/ stuk
€ 73,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen