FESTO COMPACTE CILINDER ADN-100-50-A-P-A 536380

Compacte cilinder, dubbelwerkend ADN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-100-50-A-P-A
Rubix:05096013
Fabrikant:536380
EAN:4052568171698
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-100-50-A-P-A 536380

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-100-50-A-P-A 536380


ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping met hoge variatie

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Goede loopprestaties en lange levensduur
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Voor positiesensoren
  • Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
  • Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)160x115x115 mm
Logistiek gewicht2605,3 g
Typecompacte cilinder adn
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
175,48 excl. BTW
/ stuk
212,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen