AVENTICS CYLINDER SERIES CCI, D=032, S=0020 R422001035
Compacte cilinder ISO 21287 serie CCI
Zie technische informatieReferenties
Aventics:R422001035
Rubix:A0705083
Fabrikant:R422001035
EAN:3666750014970


Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder iso 21287 serie cci |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Productdetails : AVENTICS CYLINDER SERIES CCI, D=032, S=0020 R422001035
Compacte cilinder ISO 21287, serie CCI
Compacte cilinder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder iso 21287 serie cci |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,41 excl. BTW
/ stuk
€ 88,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen