FESTO COMPACTE CILINDER ADN-63-35-I-P-A 8178659
Compacte cilinder, dubbelwerkend ADN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADN-63-35-I-P-A
Rubix:A0597044
Fabrikant:8178659
EAN:4052568621414






Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder adn-63-35-i-p-a (8178659) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-63-35-I-P-A 8178659
ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping met hoge variatie
Sterke punten
- ISO 21287
- Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
- Goede loopprestaties en lange levensduur
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Voor positiesensoren
- Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
- Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder adn-63-35-i-p-a (8178659) |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | geanodiseerd aluminium (cilinderhuis/deksel); staal (schroeven); hooggelegeerd staal (zuigerstang); tpe-u (pur) (afdichtingen) |
| Diameter cilinderboring | 63 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,90 excl. BTW
/ stuk
€ 114,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen