FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-12-10-P-A 554206

Compacte cilinder, metrisch ADNGF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-12-10-P-A
Rubix:05123170
Fabrikant:554206
EAN:4052568198343
FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-12-10-P-A 554206

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adngf
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-12-10-P-A 554206


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
  • Glijlager
  • Optioneel met doorlopende zuigerstang
  • Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x30x30 mm
Logistiek gewicht85,96 g
Typecompacte cilinder adngf
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 72,90 excl. BTW
/ stuk
€ 88,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden