FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-16-15-P-A 554214

Compacte cilinder, metrisch ADNGF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-16-15-P-A
Rubix:05123184
Fabrikant:554214
EAN:4052568198428
FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-16-15-P-A 554214

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adngf
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-16-15-P-A 554214


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
  • Glijlager
  • Optioneel met doorlopende zuigerstang
  • Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht107,76 g
Typecompacte cilinder adngf
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 76,88 excl. BTW
/ stuk
€ 93,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen