Referenties
SMC:CDQ2B32-50DMZ
Rubix:05291683
Fabrikant:00779215
EAN:3618035827263

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B32-50DMZ
SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod Configurator
Sterke punten
Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar
Automatisch schakelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x112x50 mm |
| Logistiek gewicht | 385 g |
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,41 excl. BTW
/ stuk
€ 68,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen