FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-32-15-P-A 554240

Compacte cilinder, metrisch ADNGF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-32-15-P-A
Rubix:05123270
Fabrikant:554240
EAN:4052568198671
FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-32-15-P-A 554240

Technische samenvatting

Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-32-15-P-A 554240


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
  • Glijlager
  • Optioneel met doorlopende zuigerstang
  • Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht348,1 g
Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 105,12 excl. BTW
/ stuk
€ 127,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen