FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-32-20-P-A 554241

Compacte cilinder, metrisch ADNGF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-32-20-P-A
Rubix:05123274
Fabrikant:554241
EAN:4052568198688
FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-32-20-P-A 554241

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adngf
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-32-20-P-A 554241


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
  • Glijlager
  • Optioneel met doorlopende zuigerstang
  • Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht367,16 g
Typecompacte cilinder adngf
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 107,25 excl. BTW
/ stuk
€ 129,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen