Referenties
SMC:CQ2D16-10DM
Rubix:A0148327
Fabrikant:CQ2D16-10DM

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2D16-10DM
SMC heeft de compacte cilinder CQ2 opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor uitsteeksels van automatische schakelaars worden voorkomen en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
Sterke punten
•Dubbelwerkende, enkele stang, compacte cilinder
Boringmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik: 5 tot 100
Aansluitingen: M ; Rc, NPT of G
Geschikt voor automatische schakelaar
Boringmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik: 5 tot 100
Aansluitingen: M ; Rc, NPT of G
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,54 excl. BTW
/ stuk
€ 34,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen