Referenties
SMC:CDQ2B32TF-5SZ
Rubix:05291692
Fabrikant:CDQ2B32TF-5SZ
EAN:3618035825924

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B32TF-5SZ
SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
•Single acting, single rod, compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
•Standard stroke range (mm): 5, 10, 20
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Through Hole [Standard])
Bore Size: Ø32 mm
Port Thread Type: TF (G 32-100 Bore)
Stroke: 5 mm
Action: S (Single Acting, Spring Return)
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
Auto Switch Groove: Z (Auto Switch Mounting Grooves)
Mounting Bolt: None
Rod End Bracket: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None
Fluororubber Seal: None
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
•Standard stroke range (mm): 5, 10, 20
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Through Hole [Standard])
Bore Size: Ø32 mm
Port Thread Type: TF (G 32-100 Bore)
Stroke: 5 mm
Action: S (Single Acting, Spring Return)
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
Auto Switch Groove: Z (Auto Switch Mounting Grooves)
Mounting Bolt: None
Rod End Bracket: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None
Fluororubber Seal: None
Sterke punten
•Dubbelwerkend, enkele stang, compacte cilinder
Poortschroefdraad: M; Rc, NPT of G
Geschikt voor automatische schakelaar
Poortschroefdraad: M; Rc, NPT of G
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x50x45 mm |
| Logistiek gewicht | 259 g |
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,59 excl. BTW
/ stuk
€ 50,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen